Eriks
3M

3M Anti-sliptape Standaard 600 serie 51mm/18.3m zwart

  • ERIKS:23581551
  • Fabrikant:048011192215
Image 1
De Safety-Walk™ Standaard antisliptapes zijn te gebruiken op alle gladde oppervlakken met intensief lopend en rollend verkeer
De tapes hebben een lange levensduur
Door de uitstekende hechting en de flexibiliteit van het product hecht het op iedere ondergrond
Ideaal voor toepassing op productie- en opslagruimtes, hellingen, trappen, ladders, treden op machines en voertuigen
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
3 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 28.09.2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Safety-Walk™
Serie
Safety-Walk™
Breedte
51 mm
Lengte
18.3 m
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Zwart