Eriks
3M

3M Anti-sliptape Standaard 600 serie 25mm/18.3m zwart

  • ERIKS:23022930
  • Fabrikant:5010027139824
Image 1
De Safety-Walk™ Standaard antisliptapes zijn te gebruiken op alle gladde oppervlakken met intensief lopend en rollend verkeerDe tapes hebben een lange levensduurDoor de uitstekende hechting en de flexibiliteit van het product hecht het op iedere ondergrondIdeaal voor toepassing op productie- en opslagruimtes, hellingen, trappen, ladders, treden op machines en voertuigen
Opslaan in lijst

€ 54,30/ rolexcl. btw

€ 65,70incl. btw

118 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Safety-Walk™
Serie
Safety-Walk™
Breedte
25 mm
Lengte
18.3 m
Kleur
Zwart