€ 69,03/ stukexcl. btw
€ 83,53incl. btw
Verkocht per: 24Min. order: 24
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | 3M |
Serie | 425 |
Type | 425 |
Type | 425 |
Serie | 425 |
Breedte | 38 mm |
Lengte | 55 m |
Dikte | 0.12 mm |
Materiaal | Aluminiumfolie |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Acryl |
Temperatuurbestendigheid | van -55 tot 150 °C |
Kleur | Zilver |