Eriks
3M

3M Aluminium tape 425, zilver, 102 mm x 55 m, 0.12 mm

  • ERIKS:23579937
  • Fabrikant:051125853330
Image 1
De 3M™ aluminium kleefband 425 is geschikt voor tal van toepassingen in diverse industrieën. Deze ktape van een zachte aluminium drager heeft een acryl drukgevoelige kleefstof.
3M™ Aluminium Adhesive Tape 425 kan worden gebruikt in een verscheidenheid van toepassingen, waaronder warmteafscherming, warmtereflectie, afplaktape voor chemische processen en lichtbeheersing. Het is geschikt voor het maskeren, afdichten, zomen, afschermen, chemisch strippen enz.
3M™ Aluminium Adhesive Tape 425 kan worden gebruikt in een verscheidenheid van toepassingen, waaronder warmteafscherming, warmtereflectie, afplaktape voor chemische processen en lichtbeheersing. Het is geschikt voor het maskeren, afdichten, zomen, afschermen, chemisch strippen enz.
Opslaan in lijst

€ 185,28/ stukexcl. btw

€ 224,19incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
425
Serie
425
Breedte
102 mm
Lengte
55 m
Dikte
0.12 mm
Materiaal
Aluminiumfolie
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Acryl
Temperatuurbestendigheid
van -55 tot 150 °C
Kleur
Zilver