Eriks
3M

3M Aluminium tape 425 50mmx55m

  • ERIKS:23579943
  • Fabrikant:051125853163
Image 1
3M™ Aluminium Adhesive Tape 425 kan worden gebruikt in een verscheidenheid van toepassingen, waaronder warmteafscherming, warmtereflectie, afplaktape voor chemische processen en lichtbeheersing. Het is geschikt voor het maskeren, afdichten, zomen, afschermen, chemisch strippen enz.
Opslaan in lijst

90,81 €/ stukexcl. btw

109,88 €incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
425
Serie
425
Breedte
50 mm
Lengte
55 m
Dikte
0.12 mm
Materiaal
Aluminiumfolie
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Acryl
Temperatuurbestendigheid
van -55 tot 150 °C
Kleur
Zilver