34,50 €/ stukexcl. btw
41,75 €incl. btw
Verkocht per: 48Min. order: 48
Verwachte leverdatum - 06.10.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | 3M |
Serie | 425 |
Serie | 425 |
Breedte | 19 mm |
Lengte | 55 m |
Dikte | 0.12 mm |
Materiaal | Aluminiumfolie |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Acryl |
Temperatuurbestendigheid | van -55 tot 150 °C |
Kleur | Zilver |