Eriks
3M

3M Aluminium tape 1436, zillver, 75 mm x 50 m

  • ERIKS:12014843
Image 1
3M™ Aluminiumfolietape 1436F is een aluminium ondersteuning in combinatie met een acrylaatlijm, bedekt met een witte papieren liner.
3M™ Aluminiumfolietape 1436 is onze universele aluminiumfolietape (0,075 mm dik). De tape bestaat uit een krachtige rubberlijm met een gemakkelijk verwijderbare liner en een zachte aluminium rug voor goede vervormbaarheid. Deze tape is geschikt voor binnen en buiten. Hij hecht aan een verscheidenheid van verschillende ondergrond, met inbegrip van hout, metalen en kunststoffen, en heeft een lage brandbaarheid conform DIN 4102B1.
Opslaan in lijst

€ 26,03/ stukexcl. btw

€ 31,50incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
1436
Serie
1436
Breedte
75 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.065 mm
Materiaal
Aluminiumfolie
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Gemodificeerde gummi hars
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Kleur
Aluminium