Eriks
3M

3M Afplaktape algemeen gebruik 101E, beige, 48 mm x 45 m, roll labeled

  • ERIKS:14438244
  • Fabrikant:4054596907553
Image 1
3M™ Afplaktape Algemeen Gebruik 101E is een gladde, veelzijdige tape van crêpepapier. Deze chamoiskleurige tape met rubberlijm en een dikte van 0,12 mm is ontworpen voor algemeen gebruik (tijdelijk vasthouden, afplakken van verf zonder afbranden, ...)
Deze chamoiskleurige tape met rubberlijm en een dikte van 0,12 mm is ontworpen voor algemeen gebruik (tijdelijk vasthouden, afplakken van verf zonder afbranden, ...)
Opslaan in lijst

€ 4,32/ rolexcl. btw

€ 5,23incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M