Eriks
3M

3M Aerosol lijm, 500 ml, 08080

  • ERIKS:23580860
  • Fabrikant:5900422090151
Image 1
Aerosol lijmsprays worden gebruikt voor het lijmen van lichte interieurafwerking, zoals de hemelbekleding en kunststoffen.
Lijm auto- en hemelbekleding, vloerbekleding en vinyldoek met een stoffen rug probleemloos met onze snel drogende 3M™ Aerosol lijm. Met onze aerosol lijmspray voor universeel gebruik lijmt u tevens snel lichte interieurafwerking en bekledingsschuim op metaal, hout en andere oppervlakken. Onze aerosol lijmsprays bestrijken grote oppervlakken binnen zeer korte tijd vergeleken met het handmatig aanbrengen van lijm. De spuitmond van de aerosol verstopt niet en is verstelbaar voor een breed of smal spuitpatroon. Als de dop van de spuitbus wordt gelaten, is er geen verspilling in de vorm van opgedroogde lijm.
Opslaan in lijst

€ 29,68/ stukexcl. btw

€ 35,91incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
8080
Type
8080
Inhoud
500 ml