Eriks
3M

3M 9936 Stofmasker tegen hinderlijke geuren

  • ERIKS:12346229
  • Fabrikant:051131174702
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Het 3M™ 9936 Stofmasker tegen hinderlijke zure geuren is lichtgewicht, en beschermt uw luchtwegen op effectieve, comfortabele en hygiënische wijze tegen stof en nevel en hinderlijke concentraties van zure gassen.
  • Robuust schelp- en cupdesign: Past zich goed aan de meeste gezichtsvormen en grootten aan, behoudt tijdens het gebruik goed zijn vorm en is bestand tegen inklappen
  • 3M™ Cool Flow™ ventiel: Het Cool Flow ventiel vermindert de opbouw van warmte in het masker om werknemers een comfortabele bescherming te geven, zelfs in vochtige omstandigheden en in hitte
  • Banden met kleurcode: Gemakkelijk herkenbaar beschermingsgraad door banden met kleurcode
  • FFP3 - Betrouwbare, effectieve bescherming tegen ozongas en verlichting van hinderlijke concentraties van zure gassen (lager dan TLV)
Opslaan in lijst

€ 8,19/ stukexcl. btw

€ 9,91incl. btw

Verkocht per: 180Min. order: 180

Verwachte leverdatum - 26/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
9936