Eriks
3M

3M 9913 Stofmasker tegen hinderlijke geuren

  • ERIKS:23022460
  • Fabrikant:4046719381937
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Betrouwbare, effectieve bescherming tegen fijne deeltjes. Actieve-koollaag ter bescherming tegen geringe hoeveelheden van bepaalde gassen en dampen. Past zich dankzij de bolronde vorm, de neusbeugel en de constructie met dubbele band aan de meest uiteenlopende gezichtsvormen aan. Comfortabel, licht en niet te strak aansluitend. EN 149:200 FFP1
Opslaan in lijst

€ 5,04/ stukexcl. btw

€ 6,10incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
9913
Beschermingsklasse
FFP1
Nom. beschermingsfactor (NPF)
4
Toegekende beschermingsfactor
4
Norm
EN 149:2001 + A1:2009
Uitademventiel
Nee
Verpakking
Doos met 20 stuk