Eriks
3M

3M 8537 strijkkit 1kg grijs

  • ERIKS:23580868
  • Fabrikant:3134375405065
Image 1
Ontwikkeld voor het afdichten van overlappende naden die zijn gelast met puntlassen, genageld of geschroefd
Na droging overschilderbaar
Blijft flexibel en is bestendig tegen invloed van olie, brandstof en andere vloeistoffen gebruikt in de werkplaats
Droogt snel zonder te zakken of uit te lopen zodat de OEM structuur behouden blijft
Gebruik een borstel om het fabrieksuiterlijk te herstellen
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
8537
Type
8537
Inhoud
1000 ml
Kleur
Grijs
Leveringsvorm
Blik