Eriks
3M

3M 7503 Herbruikbaar masker siliconenrubber

  • ERIKS:23022660
  • Fabrikant:4046719790715
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Te gebruiken in alle 3M™ filters serie 2000, 5000 en 6000. Het zachte siliconenmateriaal zorgt voor een zeer hoog draagcomfort. Het 3M™ Cool Flow™-ventiel maakt gemakkelijker ademen mogelijk en leidt tot minder warmte- en vochtontwikkeling. Dubbelfiltersysteem voor een gelijkmatige gewichtsverdeling en een minimale beperking van het gezichtsveld. Uniek 3M Bayonet-filterbevestigingssysteem. De unieke hoofdbanden en de optionele drop-downbanden zorgen voor meer stabiliteit, comfort en gebruiksvriendelijkheid. EN 140
Opslaan in lijst

€ 45,38/ stukexcl. btw

€ 54,91incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
7500
Type
7503
Uitvoering
Halfgelaat
Grootte
L
Ophanging
4 punts riem
Gewicht
136 g