Eriks
3M

3M 3M 1900 weefselband 50mm x 50m zwart

  • ERIKS:12014834
  • Fabrikant:4046719308361
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Duct tape 1900

Uitvoering: PVC-gecoat weefsel met synthetische rubber-hars-lijmlaag.

Toepassing: voor het afplakken van ruwe ondergronden zoals bijv. pleisterwerk. Ook geschikt als reparatieband en om te verpakken.

Opslaan in lijst

5,95 €/ stukexcl. btw

7,20 €incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

Verwachte leverdatum - 06.10.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
1909
Type
1909
Type
1909
Serie
1909
Breedte
50 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.17 mm
Lijm
Synthetisch rubber
Kleur
Zwart