Eriks

Cursus ontwerpen stoom- en condensaatsystemen

Het ontwerpen en aanleggen van een stoominstallatie vergt de juiste kennis. Steeds vaker wordt een stoomsysteem niet op de correcte  manier of met de juiste appendages aangelegd, met alle gevaarlijke risico’s als gevolg. In deze interactieve training komen alle facetten van het ontwerp en aanleg aan de orde.

Cursusinformatie

Om een stoomsysteem goed te ontwerpen is kennis nodig over het berekenen van leidingdiameters, benodigde capaciteiten en aandachtspunten bij montage, selectie van materialen en appendages en de huidige wet- en regelgeving. Daarnaast zijn ook veiligheid en kostenbesparing belangrijke onderwerpen.

Het leidingnet vanaf de stoombron tot aan de gebruiker, inclusief de condensaatsystemen, met alle benodigde appendages zijn onderwerp van de cursus. Tijdens de cursus wordt het stoomsysteem voor een uitbreiding van een ziekenhuis ontworpen. De cursisten gaan onder begeleiding van ervaren cursusleiders alle benodigde capaciteiten, leidingdiameters en appendages berekenen en intekenen. Verder worden samen alle benodigde ontwateringen, supports, materialen en dergelijke bepaald.

Aan het eind van de cursusdag hebben de cursisten een compleet veilig en betrouwbaar stoomsysteem ontworpen, wat geheel voldoet aan de wet en regelgeving.

Doelgroep

Onderhoud- en maintenance-engineers, werkzaam in ketelhuizen en stoominstallaties. Ook uitermate geschikt voor ingenieursbureaus en adviseurs. 

Praktische informatie

Niveau:            MBO/HBO

Duur:                1 dag, cursustijden zijn van 09.30 tot ± 17.00 uur

Locatie:            ERIKS bv, Cypresbaan 63 in Capelle aan den IJssel

Meer info:       academy@eriks.nl

Prijs p/p:          € 470,- inclusief lunch en (digitale) hand-out    

Cursusdata

  • Op aanvraag. Vul onderstaand formulier hiervoor in.

Aanvraag cursus

Vul het onderstaande formulier volledig in. Wij nemen vervolgens contact met je op.