Eriks

Basiscursus afsluiters

Elke installatie bevat afsluiters. Of het nu een procesinstallatie is, een voedingsmiddeleninstallatie of een installatie in de petrochemie: afsluiters maken deel uit van installaties waarin met gassen, vloeistoffen of poeders wordt gewerkt. Ze verschillen onderling, maar de basis is hetzelfde. Na deze cursus ben je in staat het juiste type afsluiter voor jouw toepassing te selecteren.

Cursusinformatie

Deze basiscursus is zeer interessant voor een brede doelgroep. Tijdens de cursus ga je in op de algemene kenmerken van afsluiters en leer je de onderlinge verschillen kennen. Kies je voor een kogelkraan, een klepafsluiter of toch beter een ander type?

Doelgroep

Monteurs, service engineers, werkvoorbereiders, onderhouds- en maintenance engineers, ingenieursbureaus en adviseurs.

Inhoud cursus

  • Algemene kenmerken van afsluiters

  • Toepassingsgebied

  • Druk, temperatuur en medium

  • Normen DIN en ANSI

  • Certificaten

  • Verschillende typen afsluiters

Praktische informatie

Niveau:            minimaal MBO

Duur:               1 dag, cursustijden zijn van 09.30 tot ± 17.00 uur

Locatie:            ERIKS, Cypresbaan 63, Capelle aan den IJssel    

Meer info:       academy@eriks.nl

Prijs p/p:         € 430,- ex btw (inclusief lunch en (digitale) hand-out) 

Cursusdata

  • Op aanvraag. Vraag meer info aan via onderstaand formulier.

Aanvraag cursus

Vul het onderstaande formulier volledig in. Wij nemen vervolgens contact met je op.