Laat je het magazijnbeheer van je grijpvoorraad over aan ERIKS, dan beschik je altijd over de juiste werktuigbouwkundige componenten. Je administratie wordt sterk verminderd en de voorraad sluit aan op het actuele verbruik. Dankzij het VMI Kanban two-bin systeem heb je nooit te weinig of te veel op voorraad. Een ERIKS-medewerker registreert je verbruik en vult aan op basis van vaste aantallen. Zo minimaliseer je voorraadkosten en wordt het assortiment periodiek geoptimaliseerd naar jouw behoeften.
Je voorraad wordt automatisch aangevuld via een bakkensysteem (two-bin/KANBAN) of met behulp van barcode scanning door een ERIKS-medewerker.
Aanvulling vindt periodiek plaats, afgestemd op jouw behoefte.
Bakken zijn voorzien van etiketten met productinformatie en aantallen.
Je hoeft geen bestellingen meer in te voeren.
Inboeken, goederenontvangst en inruimen van artikelen zijn niet meer nodig.
Een uitgifteregistratie is niet noodzakelijk.
Je ontvangt periodieke rapportages over het verbruik.
Het voorraadbeheer en wijzigingen in de grijpvoorraden worden volledig verzorgd.
Vaste ERIKS-medewerkers zorgen voor goede communicatie.
Met een optimale magazijninrichting en duidelijke labels vind je snel wat je nodig hebt. Zo kun je vlot verder met je werkzaamheden en bespaar je tijd.

Geen bestel- en ontvangsthandelingen
100% beschikbaarheid van het juiste product
Voorraadwaarde verlaging betekent een lager werkkapitaal
Voorraden naar behoeftepatronen, geen overtollige voorraad
Voorraadbeheer door ERIKS
Voldoende voorraad aanwezig bij ERIKS om fluctuaties op te vangen
Eén vast aanspreekpunt
Het belangrijkste bij de implementatie van deze dienst is dat je als eindgebruiker snel de voordelen merkt. Je hebt zo min mogelijk last van de overgang. ERIKS zorgt voor een goede voorbereiding en betrekt je hierbij.
Inventarisatie van doelstellingen
Bepaal de scope van het assortiment en inventariseer de locatie(s)
Stel het projectteam en de overlegstructuur vast
Maak de artikelenlijst en koppel deze
Stem het definitieve ontwerp (indeling en logistiek) af
Lever het gekozen systeem op (VMI, Vending, OCI, webshop)
Voer monitoring en evaluatie uit.


Wil je cruciale verbruiksartikelen 24/7 beschikbaar hebben op de werkvloer, met volledige controle over het gebruik en minimale voorraadkosten? ERIKS Vending Solutions biedt geautomatiseerde uitgifte, realtime inzicht en volledig voorraadbeheer op locatie. Het gebruik van vending machines is een bewezen manier om kosten te verlagen, verspilling te verminderen en altijd het juiste materiaal voorhanden te hebben.
Wil je meer informatie ontvangen? Vul je gegevens in en geef aan waar je meer informatie over wenst te ontvangen, of stel je vraag. Het formulier komt binnen bij onze specialisten en je ontvangt zo snel mogelijk een reactie.
(Als het formulier niet direct zichtbaar is, ververs de pagina.)