Europees onderzoek laat zien dat persluchtlekkage de grootste oorzaak van energieverlies is binnen de industrie. Dat staat haaks op de urgentie om te verduurzamen. De temperatuur van de aarde stijgt sneller dan verwacht, net als de energieprijzen. Het is niet de vraag óf we moeten verduurzamen in de industrie. Wel wannéér. De tijd is rijp. Bespaar op energie en de bijbehorende kosten met de ERIKS luchtlekkage inspectie.

In de praktijk kom je regelmatig persluchttoepassingen tegen met lekkages van 15 tot 25% van de capaciteit. Terwijl een goed geïnstalleerd persluchtnet maar een maximale lekkage van 5% heeft. De gemiddelde persluchtcompressor heeft een rendement van 15%. Dit betekent dat van elke 10 kW elektrisch vermogen, slechts 1,5 kW wordt omgezet in persluchtvermogen. De rest verdwijnt als warmte. Alle reden om nog meer energieverlies door lekkages te beperken.
We controleren het volledige persluchtsysteem; van compressor tot aan jouw pneumatische toepassingen. Daarbij ondernemen we de volgende acties:
We sporen lekkages op met behulp van ultrasone apparatuur
We markeren de gevonden lekkages met labels en foto’s
We classificeren de lekkages om het luchtverlies te berekenen
We rapporteren de aanbevolen reparaties en verbeteringen
We voeren de reparaties uit

Luchtlekkage is een enorme onzichtbare kostenpost. Zo vinden we gemiddeld bij een meting van een dag maar liefst tussen 40 en 60 lekpunten. De meeste lekpunten zitten in de laatste 2 meter tot de verbruiker. Door deze lekpunten te verhelpen kun je dus relatief eenvoudig op kosten besparen. Bovendien reduceer je zo de CO2-uitstoot.
Fabriek
ca. 50.000 m²
Geïnstalleerd compressorvermogen
410 kW
Persluchtvraag
40 m³ per min
Productie-uren
8.000 uur per jaar
Regeldruk
6 bar
Persluchtverbruik
16.475.000 m³ per jaar
Gemiddelde prijs perslucht
1,8 cent per m³
Persluchtkosten
€ 295.000,- per jaar
Totaal verlies gecomprimeerde lucht
1.625.815 m³ per jaar
Kosten lekkageverlies
€ 29.265,- per jaar
Vermindering van jaarlijkse CO²-uitstoot
ca. 160 ton
Perslucht kostenbesparing
10%
Kosten onderzoek en herstel lekkages
€ 31.000,-
Afschrijvingsperiode
13 maanden

Bron: Festo

Geen onnodige productieonderbrekingen
Snelle opsporing en categorisering van lekkages
In detail gespecifieerde vereiste reparatiemaatregelen, inclusief de te gebruiken onderdelen
Online rapportage
Duidelijke uitleg over besparingen en reparaties
ERIKS-medewerkers kunnen de reparaties uitvoeren.
Wilt u meer informatie ontvangen? Vul uw gegevens in en geef aan waar u meer informatie over wenst te ontvangen, of stel uw vraag. Het formulier komt binnen bij onze specialisten en u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.