Eriks
WIHA

VDE-kruiskopschroevendraaier Phillips type 321NSF

Schacht
Hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, gezwart. Direct op de schacht aangespoten isolatie.
Handgreep
Ergonomische Wiha SoftFinish samengestelde handgreep met wegrolbeveiliging.
Toepassing
Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.
Normen
DIN ISO 8764. Gemaakt conform IEC 60900:2012.
Verbetert uw efficiency
Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle.
Ontziet uw gezondheid
Met gepatenteerd SoftFinish handgreepdesign dat handen en spieren ontziet. Door de Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
Biedt u volledige bescherming
Elke gereedschap individueel bij 10.000 V AC getest.
Verhoogt uw veiligheid
Wiha slim-schachten bieden onbeperkte en volledig geïsoleerde toegankelijkheid tot diepliggende schroeven.
Image 1
  • 1
  • 1
1 of VDE-kruiskopschroevendraaier Phillips type 321NSF
ProductAandraaivoorzieningUitvoeringGrootteBeschikbaarPrijsexcl. btw