Uitvoering: Uithaler uit chroom-vanadium-molybdeen-staal, spiraalboor uit HSS, gepolijst.
Levering incl. de bijbehorende spiraalboren.
Toepassing: Voor het verwijderen van beschadigde of afgebroken schroeven, in het bijzonder gebruikte inbusschroeven.
De gebruikte inbusschroeven worden zonder opboren direct met de passende schroefeinduithaler verwijderd.
Bij afgebroken schroefkoppen wordt er eerst voorgeboord met de spiraalboor, om daarna met de passende schroefeinduithaler de schroef te verwijderen.
Setinhoud:
uithaler (zeskant) SW2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm
Spiraalboor: Ø 2,3 - 2,8 - 3,4 - 4,5 - 5,7 - 6,8 - 9,0 - 11,0 mm