Zeskant-dopsleutelset 3/8" ZYKLOP type 6001
Uitvoering:gereedschappen van chroom-vanadium-staal. De Zyklop-ratel combineert de voordelen van 5 verschillende rateltypes in één ratel en zorgt door zijn bijzondere constructie voor zeer hoge werksnelheden. De ratelkop is vrij zwenkbaar en kan in 5 posities (90°, 75° in beide richtingen alsmede 0°) gefixeerd worden. In de 0°-positie als bithouder inzetbaar. 72-voudig vertand, terugzwenkhoek 5°. Ergonomische Kraftform-Plus-Greep, met kogelvergrendeling voor een zekere en veilige plaatsing van de doppen. Rechts- en linksomschakeling alsmede loskoppelen van de dop is vanuit elke positie mogelijk. De gereedschappen zijn veilig gefixeerd in een 2-kleurige schuimstofinlage ondergebracht, zodoende worden ontbrekende gereedschappen direct opgemerkt. In de deksel bevindt zich een schuimstofinlage met schematische plaatsopgave van de gereedschappen. Levering in stabiele metalen cassette met antislip rubber voetjes.
Setinhoud:
1 Zyklop-ratel (Bestel-Nr. 6001 0015)
18 zeskant steeksleutel inzetten 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm
2 verlengstukken met sneldraaihuls 125 en 200 mm
1 dwarsgreep met glijstuk
1 cardankoppeling