Uitvoering:gereedschappen van chroom-vanadium-staal. De Zyklop-ratel combineert de voordelen van 5 verschillende rateltypes in één ratel en zorgt door zijn bijzondere constructie voor zeer hoge werksnelheden. De ratelkop is vrij zwenkbaar en kan in 5 posities (90°, 75° in beide richtingen alsmede 0°) gefixeerd worden. In de 0°-positie als bithouder inzetbaar. 72-voudig vertand, terugzwenkhoek 5°. Ergonomische Kraftform-Plus-Greep, met kogelvergrendeling voor een zekere en veilige plaatsing van de doppen. Rechts- en linksomschakeling alsmede loskoppelen van de dop is vanuit elke positie mogelijk.
De gereedschappen zijn goed gefixeerd in een 2-kleurige schuimstofinlage ondergebracht, zodoende worden ontbrekende gereedschappen direct opgemerkt. Levering in stabiele metalen cassette met antislip rubber voetjes.
Setinhoud: 1 Zyklop-ratel (Bestel-nr. 6000 0015)
13 zeskant-dopsleutels 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
5 bits binnenzeskant 3; 4; 5; 6; 8 mm
3 bits sleuf 4,5 x 0,6; 5,5 x 1; 8 x 1,2 mm
3 bits kruiskop PH 1; 2; 3
3 bits kruiskop PZ 1; 2; 3
8 bits TORX® met boring T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 40
1 dwarsgreep met glijstuk
2 verlengstukken met sneldraaihuls en fixeersysteem "flexible-lock" (Bestel-nr. 6000 0019 en 6000 0024)
1 wobble-verlengstuk
1 cardankoppeling
1 verbindingsdeel voor 1/4"bits (Bestel-nr. 6000 0030)