Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Verlengstuk 1/2" ZYKLOP type 6...
Verlengstuk 1/2" ZYKLOP type 6002
Uitvoering:van chroom-vanadium-staal, mat verchroomd. Met
vrijloophuls
voor sneller aantrekken en losmaken en Flexibel-Lock-Systeem.
Met het geactiveerde Flexibel-Lock-Systeem zijn de doppen stevig met het verlengstuk verbonden.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat
1/2
2
Lengte [mm]
125
1
250
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Verlengstuk 1/2" ZYKLOP type 6002
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Verlengstuk met huls ZYKLOP 1/2" 250mm
1/2
250
€ 33,50
/
stuk
Verlengstuk met huls ZYKLOP 1/2" 125mm
1/2
125
€ 27,21
/
stuk
Inloggen