Eriks
WERA

Schroevendraaier-set met slagkap (schroefbeitel) type 6350

Uitvoering:van hoogwaardig bit-materiaal, taaihard veredeld. Doorgaande zeskant-kling met zeskant-sleutelhulp voor krachtversterking met steek- of ringsleutels. Black Point-coating voor meer aandraaikoppel en pasnauwkeurigheid. Met 3-componenten-Kraftform-Plus-greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones voor een betere grip, afrolbeveiliging en slagkap.

Toepassing: voor de zware schroeverdraaierinzet, voor het losdraaien en afslaan van schroefklemmen en als beitel te gebruiken voor het uitbeitelen van sleuven in muren.


Setinhoud:
4 schroevendraaiers sleuf (Bestel-nr. 6264) 3,5 x 80*; 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125 mm
2 schroevendraaiers kruiskop (Bestel-nr. 6286) PH 1; 2
1 rack voor wandbevestiging

* Zonder slagkap.
Image 1
2 of Schroevendraaier-set met slagkap (schroefbeitel) type 6350
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw