Omkeerratel 3/8" ZYKLOP type 6001
Uitvoering:DIN 3122 D 6,3 - ISO 3315, met kogelvergrendeling. Van chroom-vanadium-staal, met Kraftform-greep en vrijloophuls. De omschakeling gebeurt middels draaischijf. Rechts- en linksomschakeling alsmede loskoppelen van de dop is vanuit elke positie mogelijk. De ratelkop is ergonomisch gevormd en maakt het mogelijk sneller te werken dankzij de centrifugaalkrachtconstructie in verbinding met de vrijloophuls. De ratelkop is vrij zwenkbaar en kan door de aan beide kanten aangebrachte schuifschakelaar in 5 posities (90°, 75° in beide richtingen en 0°) vergrendeld worden.
72-voudig vertand, terugzwenkhoek 5°. Met Kraftform-greep voor vermoeiingsvrij werken.