Eriks
WERA

Gecombineerde zeskant-dopsleutelset - 1/4" en 1/2" type 6002

Uitvoering:gereedschappen van chroom-vanadium-staal. De Zyklop-ratel combineert de voordelen van 5 verschillende rateltypes in één ratel en zorgt door zijn bijzondere constructie voor zeer hoge werksnelheden. De ratelkop is vrij zwenkbaar en kan in 5 posities (90°, 75° in beide richtingen alsmede 0°) gefixeerd worden. In de 0°-positie als bithouder inzetbaar. 72-voudig vertand, terugzwenkhoek 5°. Ergonomische Kraftform-Plus-Greep, met kogelvergrendeling voor een zekere en veilige plaatsing van de doppen. Rechts- en linksomschakeling alsmede loskoppelen van de dop is vanuit elke positie mogelijk. De gereedschappen zijn veilig gefixeerd in een 2-kleurige schuimstofinlage ondergebracht, zodoende worden ontbrekende gereedschappen direct opgemerkt. Levering in stabiele metalen cassette met antislip rubber voetjes.


Setinhoud

Inhoud 1/4":
1 Zyklop-ratel (Bestel-nr. 6000 0015)
11 zeskant-dopsleutels 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13 mm
4 bits, 89 mm lang, binnenzeskant 3; 4; 5; 6 mm
1 bit, 89 mm lang, sleuf 5,5 mm
3 bits, 89 mm lang, kruiskop PH 1; 2; 3
3 bits, 89 mm lang, kruiskop PZ 1; 2; 3
5 bits, 89 mm lang, binnen-TORX® met boring T 10; 15; 20; 25; 30
1 bit-adapter 1/4"
1 verlengstuk met sneldraaihuls en fixeersysteem "flexible-lock" (Bestel-nr. 6000 0024) 150 mm
1 bit-schroevendraaier met snelwisselhouder Rapidaptor


Inhoud 1/2":
1 Zyklop-ratel (Bestel-nr. 6002 0015)
10 zeskant-dopsleutels 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
1 verlengstuk met sneldraaihuls en fixeersysteem "flexible-lock" (Bestel-nr. 6000 0025) 250 mm
Image 1
  • 1
  • 1
1 of Gecombineerde zeskant-dopsleutelset - 1/4" en 1/2" type 6002
ProductAandrijf maatTotaal aantal gereedschappenBeschikbaarPrijsexcl. btw