Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Lava Brown™ split rundlederen ...
Lava Brown™ split rundlederen lasmouwen (paar), 58 cm (23”) lang
- A-kwaliteit split rundleer
- Leer dikte: min. 1 mm.
- Balancerend riemensysteem over de schouders
+1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Materiaal
Leder
1
Lengte [cm]
58
1
Met schouderriem
Ja
1
EN-norm
Klasse
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Lava Brown™ split rundlederen lasmouwen (paar), 58 cm (23”) lang
Product
Materiaal
Lengte [cm]
Met schouderriem
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Materiaal
Lengte [cm]
Met schouderriem
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Lava Brown™ split rundlederen lasmouwen (paar), 58 cm (23”) lang type 44-7023
Leder
58
Ja
€ 52,85
/
stuk
Inloggen