Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Lava Brown™ split rundlederen ...
Lava Brown™ split rundlederen lasjas
- A-kwaliteit split rundleer
- Leer dikte: min. 1 mm.
+1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Grootte
L
1
XL
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Lava Brown™ split rundlederen lasjas
Product
Grootte
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Grootte
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Lava Brown™ split rundlederen lasjas, 81 cm lang type 44-7300L
L
€ 156,00
/
stuk
Lava Brown™ split rundlederen lasjas, 86 cm lang type 44-7300XL
XL
€ 161,56
/
stuk
Inloggen