Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Monoblok ventiel serie QM35
Monoblok ventiel serie QM35
- Handbediende monoblok ventielen.
- Maximale druk: 300 bar.
- Max. volumestroom: 50 L/min.
- Max. druk op T: 25 bar.
- Aantal secties: 1.
- Hendel separaat bestellen.
- Aansluitingen P,T,A,B: 3/8"BSP.
- Er zijn veel me
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Uitvoering
Conventioneel
1
Max. werkdruk [bar]
300
1
Aantal secties
1
1
Bediening
Max. oliestroom [l/min]
Drukdoorvoer
Aansluitingen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Monoblok ventiel serie QM35
Product
Uitvoering
Max. werkdruk [bar]
Aantal secties
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Uitvoering
Max. werkdruk [bar]
Aantal secties
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Monoblok ventiel QM35/1-7SN/1x03.A1.M1/3D-S
Conventioneel
300
1
€ 160,72
/
stuk
Inloggen