Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Monoblok ventiel serie QM15
Monoblok ventiel serie QM15
- Handbediende monoblok ventielen.
- Maximale druk: 250 bar.
- Max. volumestroom: 20 L/min.
- Max. druk op T: 25 bar.
- Aantal secties: 1.
- Hendel separaat bestellen.
- Aansluitingen P,T: 3/8"BSP, A,B: 1/4"BSP.
- Er zi
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Uitvoering
Conventioneel
1
Max. werkdruk [bar]
250
1
Aantal secties
1
1
Bediening
Max. oliestroom [l/min]
Drukdoorvoer
Aansluitingen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Monoblok ventiel serie QM15
Product
Uitvoering
Max. werkdruk [bar]
Aantal secties
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Uitvoering
Max. werkdruk [bar]
Aantal secties
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Monoblok ventiel QM15/1-7SN/1x03.A1.M1/3D
Conventioneel
250
1
€ 248,33
/
stuk
Inloggen