Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Snijplaat NPS 50mm buitendiame...
Snijplaat NPS 50mm buitendiameter JIS B-4451 type 990
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Draadsoort
NPS
1
Draadmaat [in]
1/8
1
Materiaal
HSS
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Snijplaat NPS 50mm buitendiameter JIS B-4451 type 990
Product
Draadsoort
Draadmaat [in]
Materiaal
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Draadsoort
Draadmaat [in]
Materiaal
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Snijplaat 50mm buitendiam. NPS 1/8 HSS JIS B-4451
NPS
1/8
HSS
€ 83,36
/
stuk
Inloggen