Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Snijplaat 65mm buitendiameter ...
Snijplaat 65mm buitendiameter metrisch HSS JIS B-4451 type 901
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Draadsoort
Metrisch
1
Draadmaat (M..)
36
1
Spoed buitenschroefdraad [mm]
4
1
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Snijplaat 65mm buitendiameter metrisch HSS JIS B-4451 type 901
Product
Draadsoort
Draadmaat (M..)
Spoed buitenschroefdraad [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Draadsoort
Draadmaat (M..)
Spoed buitenschroefdraad [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Snijplaat 65mm buitendiam. M36x4,0 HSS JIS B-4451
Metrisch
36
4
€ 166,73
/
stuk
Inloggen