Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Vloertrekker met vervangcasset...
Vloertrekker met vervangcassette, 700mm type 7715
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
700
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Vloertrekker met vervangcassette, 700mm type 7715
Product
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
7715-6 hygiëne vloertrekker 70cm vast, geel, cassette
700
€ 29,00
/
stuk
7715-4 hygiëne vloertrekker 70cm vast, rood, cassette
700
€ 29,00
/
stuk
Inloggen