Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Vloertrekker met vervangcasset...
Vloertrekker met vervangcassette, 600mm type 7714
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
600
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Vloertrekker met vervangcassette, 600mm type 7714
Product
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
7714-4 hygiëne vloertrekker 60cm vast, rood, cassette
600
€ 26,60
/
stuk
7714-3 hygiëne vloertrekker 60cm vast, blauw, cassette
600
€ 26,60
/
stuk
Inloggen