Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Handtrekker met vervangcassett...
Handtrekker met vervangcassette, 250mm type 7711
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
250
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Handtrekker met vervangcassette, 250mm type 7711
Product
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Hygiene 7711-3 hygiëne handtrekker blauw, 25cm, vaste nek, cassette
250
€ 12,10
/
stuk
Inloggen