Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Draadinsert uit roestvaststaal...
Draadinsert uit roestvaststaal zelfborgend Metrisch 1,0XD type SL (DIN 8140)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Draadmaat (M..)
12
1
14
1
Spoed schroefdraad [mm]
1.75
1
2
1
Type schroefdraad
Metrisch
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Draadinsert uit roestvaststaal zelfborgend Metrisch 1,0XD type SL (DIN 8140)
Product
Draadmaat (M..)
Spoed schroefdraad [mm]
Type schroefdraad
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Draadmaat (M..)
Spoed schroefdraad [mm]
Type schroefdraad
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Screw locking SL 1,0D M12x1,75
12
1.75
Metrisch
€ 1,01
/
stuk
Screw locking SL 1,0D M14x2,0
14
2
Metrisch
€ 1,45
/
stuk
Inloggen