Eriks
UVEX

Oordopje X-fit 2112/011 detecteerbaar

uvex x-fit detec

De uvex x-fit detec zijn detecteerbare wegwerpoordopjes voor de voedingsindustrie. De uvex x-fit detec oordopjes zijn economisch, veilig, detecteerbaar en absorberen lawaai. De helderblauwe kleur maakt ze duidelijk zichtbaar in de productieomgeving. Het koord maakt ze gemakkelijk om te dragen en beperkt het risico van verontreiniging tijdens het productieproces.

SNR: 37 dB(A) H: 36 dB(A) M: 34 dB(A) L: 34 dB(A)

Overzicht van voordelen
  • De vorm past zich aan de natuurlijke vorm van het oorkanaal aan
  • Combineert optimaal comfort met het hoogste beschermingsniveau
  • De x-grip technologie vermindert de expansiedruk en verhoogt daarmee het draagcomfort, zelfs bij langdurig dragen
  • Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen
  • Voor middelgrote tot grote oorkanalen
  • Helderblauwe kleur voor duidelijke zichtbaarheid in de productieomgeving
Image 1
1 of Oordopje X-fit 2112/011 detecteerbaar
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw