Eriks
UVEX

Lage veiligheidsschoen uvex 1 S1 BOA® breedte 11

Sportieve, multifunctionele veiligheidsschoen
Bijzonder licht en flexibel
De nieuwste generatie van 100% metaalvrije uvex xenova® veiligheidsneus, compact ontwerp, anatomische vorm, goede zijdelingse stabiliteit, geen thermische geleidbaarheid en antimagnetische eigenschappen
Gemaakt met een nieuw ontwikkelde leest technologie voor langdurig draagcomfort
uvex climazone technologie zorgt voor optimaal draagcomfort
Ademend, geperforeerd hightech microvelours bovenmateriaal
Afstand mesh voering zorgt voor een optimaal ademend vermogen
Geschikt voor mensen die allergisch zijn voor chroom, gemaakt van synthetische materialen
Boa Fit System Dial voor comfort op maat dat de hele dag constant blijft
Nagenoeg naadloos ontwerp om drukpunten te elimineren
Uitneembare comfort binnenzool, antistatisch, met vochtregulerend systeem en extra schokabsorptie in de hiel en aan de voorkant van de voet
Zachte, gepolsterde kraag en tong
Uitstekende polyurethaanzool met dubbele dichtheid met de beste schokdempingskenmerken en een uitstekende slipweerstand, vrij van lakwerende inhibitoren zoals siliconen, ftalaten, enz.
Voldoet aan ESD-vereisten: weerstand tegen aarde () 35 megohm
Verkrijgbaar in een matenreeks van 35 tot 52 en van breedte 10 tot 12
Gecertificeerd met uvex medicare voor individuele, orthopedische inlegzolen en individuele aanpassingen van de zool, zoals algemene verhoging, binnen- en buitenverhoging en andere oplossingen
Art. nr. 6565.8
Breedte 11
Norm EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Image 1
1 of Lage veiligheidsschoen uvex 1 S1 BOA® breedte 11
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw