Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
CELSIT 721 oplaselektroden
CELSIT 721 oplaselektroden
Rutiel beklede hardoplaselektrode, cobaltbasislegering type grade 21.
Oplassing bestand tegen temperaturen tot 900°C. Bestand tegen erosie, corrosie,
cavitatie, schokken, druk of een combinatie hiervan.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
4
1
Totale lengte [mm]
350
1
ISO-norm
E 20-UM-300-CKTZ
1
AWS standaard
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
CELSIT 721 oplaselektroden
Product
Diameter [mm]
Totale lengte [mm]
ISO-norm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
Totale lengte [mm]
ISO-norm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Oplaselektroden UTP CELSIT 721 4,00x350mm
4
350
E 20-UM-300-CKTZ
Niet beschikbaar in de webshop
Inloggen