Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
85 FN gietijzerelektroden
85 FN gietijzerelektroden
Gietijzer elektrode (nikkel-ijzer type) voor verbindingslassen en reparatie van alle
typen gietijzer.
Geschikt voor verbindingen tussen gietijzer en staal.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
2.5
1
3.2
1
Totale lengte [mm]
300
1
350
1
ISO-norm
E NiFe-1 BG 23
2
AWS standaard
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
85 FN gietijzerelektroden
Product
Diameter [mm]
Totale lengte [mm]
ISO-norm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
Totale lengte [mm]
ISO-norm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Gietijzerelektroden UTP 85 FN 3,20x350mm
3.2
350
E NiFe-1 BG 23
€ 5,65
/
stuk
Gietijzerelektroden UTP 85 FN 2,50x300mm
2.5
300
E NiFe-1 BG 23
€ 3,22
/
stuk
Inloggen