Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
80 Ni nikkel basis elektroden
80 Ni nikkel basis elektroden
Nikkel elektrode voor het verbinden en oplassen van zuiver nikkel kwaliteiten,
nikkellegeringen en nikkel geplateerd staal, en voor het verbinden van deze
materialen aan on- en laaggelegeerd staal.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
2.5
1
3.2
1
Totale lengte [mm]
300
2
ISO-norm
E Ni 2061
2
AWS standaard
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
80 Ni nikkel basis elektroden
Product
Diameter [mm]
Totale lengte [mm]
ISO-norm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
Totale lengte [mm]
ISO-norm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Nikkel basis elektroden UTP 80 Ni 2,50x300mm
2.5
300
E Ni 2061
€ 2,66
/
stuk
Nikkel basis elektroden UTP 80 Ni 3,20x300mm
3.2
300
E Ni 2061
€ 3,96
/
stuk
Inloggen