Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
8 C gietijzerelektroden
8 C gietijzerelektroden
Gietijzer elektrode ( puur nikkel type) geschikt voor het koud lassen van diverse
gietijzer soorten, en gietijzer aan staal.
Geschikt voor constructie- en reparatielassen.
Lasmetaal is makkelijk te bewerken.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
2.5
1
3.2
1
Totale lengte [mm]
300
1
350
1
ISO-norm
E Ni-BG 22
2
AWS standaard
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
8 C gietijzerelektroden
Product
Diameter [mm]
Totale lengte [mm]
ISO-norm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
Totale lengte [mm]
ISO-norm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Gietijzerelektroden UTP 8 C 2,50x300mm
2.5
300
E Ni-BG 22
€ 3,37
/
stuk
Gietijzerelektroden UTP 8 C 3,20x350mm
3.2
350
E Ni-BG 22
€ 5,79
/
stuk
Inloggen