Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
7015 nikkel basis elektroden
7015 nikkel basis elektroden
Basisch beklede elektrode op nikkelbasis voor het lassen van NiCr-legeringen of
oplassingen.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
2.5
1
3.2
1
Totale lengte [mm]
300
2
ISO-norm
E Ni 6182
2
AWS standaard
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
7015 nikkel basis elektroden
Product
Diameter [mm]
Totale lengte [mm]
ISO-norm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
Totale lengte [mm]
ISO-norm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Nikkel basis elektroden UTP 7015 3,20x300mm
3.2
300
E Ni 6182
€ 3,95
/
stuk
Nikkel basis elektroden UTP 7015 2,50x300mm
2.5
300
E Ni 6182
€ 2,59
/
stuk
Inloggen