Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
65 D hooggelegeerde elektroden
65 D hooggelegeerde elektroden
De ideale elektrode voor verbindingslassen en oplassen van moeilijk verlasbare
staalsoorten, bijv. Mn-stalen, verenstaal, gereedschapsstalen, hoog koolstof-
houdende staalsoorten (42CrMo4 – C45).
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
2.5
1
3.2
1
Totale lengte [mm]
250
1
350
1
ISO-norm
E 29 9 R 1 2
2
AWS standaard
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
65 D hooggelegeerde elektroden
Product
Diameter [mm]
Totale lengte [mm]
ISO-norm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
Totale lengte [mm]
ISO-norm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Hooggelegeerde elektroden UTP 65 D 2,50x250mm
2.5
250
E 29 9 R 1 2
€ 1,89
/
stuk
Hooggelegeerde elektroden UTP 65 D 3,20x350mm
3.2
350
E 29 9 R 1 2
€ 4,58
/
stuk
Inloggen