Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
AlMg 4,5 MN aluminium mig draa...
AlMg 4,5 MN aluminium mig draad
Massieve draad voor het MIG lassen van AlMg legeringen waarbij hoge eisen
aan sterkte en kerftaaiheid worden gesteld.
Het lasmetaal is corrosiebestendig tegen zeewater.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
1.2
1
ISO-norm
ER 5183
1
AWS standaard
S Al 5183
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
AlMg 4,5 MN aluminium mig draad
Product
Diameter [mm]
ISO-norm
AWS standaard
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
ISO-norm
AWS standaard
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Aluminium mig draad UNION AlMg 4,5 MN 1,20mm
1.2
ER 5183
S Al 5183
€ 25,68
/
kilogram
Inloggen