Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Veiligheidshelm TR2000
Veiligheidshelm TR2000
Schaal gemaakt van ABS voor optimale weerstand tegen schokken en samendrukken
Korte klep om makkelijk naar boven te kunnen kijken
Verkrijgbaar in 3 kleuren: blauw, wit en rood
Lichtgewicht: 375 gram
Snelle afstelling van de hoofdband van 45 tot 62 cm door middel van kartelwiel
Comfortabele riemen van textiel
Badstof zweetband om transpiratie tegen te gaan
Kinband met 4 punten zodat de helm perfect blijft zitten
Gebruikstemperatuur van -30 tot +40 °C
Elektrische isolatie volgens de EN 397-2012 norm en EN 050365-2002-05 norm tot 1000 V AC of 1500 V DC
Levensduur: 5 jaar
Veel accessoires beschikbaar
Voldoet aan EN 397/EN 050365 norm
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Veiligheidshelm TR2000
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Helm TR2000 wit 4-punts kinriem
€ 63,27
/
stuk
Inloggen