Tijdelijk ankerpunt voor gebruik in besloten ruimte
De tracpode is een tijdelijk ankerpunt, getest om een val van 2 gebruikers, met beide een maximaal gewicht van 150 kg. (inclusief uitrusting en gereedschap), te kunnen stoppen. Kan ook gebruikt worden als ankerpunt voor het hijsen van lasten met een maximaal gewicht van 500 kg. (door gebruik van een band).
De tracpode is vanwege het formaat uitermate geschikt als mobiel ankerpunt voor het werken in kleine ruimten, het verwerken van lasten en het uitvoeren van reddingswerkzaamheden.
Eigenschappen tracpode driepoot:
Voldoet aan de eisen van de EN 795B norm en de TS16415 (multi-gebruik, 150 kg)
Voldoet aan de machinerichtlijn 2006/42/CEE
Gemaakt van aluminium
Kokervormige poten verzekeren dat het systeem sterk en stug is
De verlengbare poten zijn door smalle kabels permanent bevestigd om alle onderdelen bij elkaar te houden
Opvouwbaar systeem voor eenvoudig transport
Makkelijk te installeren
De tracpode is geschikt voor:
Valbeveiligers die voldoen aan de eisen van de EN363-2002 norm voor 2 gebruikers (max. gewicht 150 kg.)
Hijsmiddelen voor reddingswerkzaamheden conform EN1496-2017
Uitrusting voor hangend werken aan een touw