Voor het creëren van een mobiel ankerpunt op een H balk
Hiermee kan een mobiel ankerpunt op een H balk gemaakt worden en kan er veilig gewerkt worden met veel bewegingsvrijheid. Dankzij de 4 lagerrollen volgt de rollclamp de bewegingen rond het profiel met minimale tussenkomst van de gebruiker.
Eigenschappen rollclamp:
Voldoet aan de EN 795 B norm
Medium, verstelbaar 120 - 380 (max.)
Large, verstelbaar 120 - 640 (max.)
Kan op de bovenste of onderste onderlegplaat geïnstalleerd worden
Gewicht: M: 1,48 kg en L: 2,04 kg