Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Positioneringslijn LDR
Positioneringslijn LDR
Lijn van kernmanteltouw met wrijvingsspanner.
Diameter 11 mm.
Lengte: 1,5 of 2 meter
Instelbare positioneringslijn
Kernmanteltouw
Geïntegreerde lengteafsteller (wrijving)
Instelbaar van 0,75 tot 1,5m (1,5m) of van 1 tot 2m (2m)
Voldoet aan de EN 358 norm
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Positioneringslijn LDR
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Positioneringslijn LDR 1.5m-M10-M10 (2xM10 haken)
€ 58,90
/
stuk
Inloggen