Digitale trekkracht- en gewichtsmeter voor het meten van de belasting
De Dynafor™ Industrial is een economy trekkracht- en gewichtsmeter voorzien van een ingebouwd display. Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding met een nauwkeurigheid van ± 0,3% van het maximale bereik.
Eigenschappen Dynafor industrial:
LCD-display 5 cijfers, 17,8 mm.
Veiligheidsfactor: 4
Units: kg, lbs, daN
Beschermingsklasse: IP64
Bedrijfstemperatuur: -20 tot +50
Conform: 2006/42/CE en 2004/108/CE
Economy uitvoering
Meetbereik tot 3.2 ton
Robuust
Veelzijdig
Betrouwbaar
Functionele eigenschappen Dynafor testklok:
Tarreren
Overlastindicatie bij 10% overlast
Automatische nulinstelling
Voeding schakelt automatisch uit
Piekfunctie maximaal gemeten waarde
Standtijd batterijen (2x AAA): 350 uur
De gewichtsmeter wordt geleverd met:
Bedieningshandleiding
Kalibratierapport
Conformiteitsverklaring
Kunststof koffer met beschermende schuim vulling